Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROAN 86W Termostat de perete cu tensiune de linie 120/240vac | AE3NJH 5EFR9

BROAN NUTONE 86W Termostat de perete cu tensiune de linie 120/240vac

În stoc
Articol: AE3NJH Model: 86WCrucea Ref: 5EFR9
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
€47.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLinie Volt Tstat mecanic
CuloriAlb
Contact Rating Rezistiv @ 120V22A
Contact Rating Rezistiv @ 240V22A
Domeniu de control50 de grade până la 85 de grade F
Adâncime1.5 "
Tip de carcasăCapac din plastic
Amplificatori de încărcare completă @ 120V15A
Înălţime4.5 "
Tensiune de intrare120 până la 240 VAC
Tip montareCutie electrică standard
Numărul de comutatoare1
Comutați acțiuneaDeschideți pe Rise
Intervalul de tensiune120 până la 240 VAC
Lăţime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.26
Înălțimea navei (cm)14.22
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)7.87
Codul HS9032100030
Tara natalaCA

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BROAN NUTONE 86W Termostat de perete cu tensiune de linie 120/240vac
€47.66 /unitate