Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 00590305 Etrier digital electronic 0 - 12 in | AC7MED 38P085

TESA BROWN SHARPE 00590305 Etrier digital electronic de la 0 la 12 inci

În stoc
Element: AC7MED Model: 00590305Crucea Ref: 38P085
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
€735.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtrier digital electronic
Acuratete30 microni m
Certificat de calibrareNu
CazPlastic
IP Rating-ul67
Adâncimea maxilarului2.5 "
MaterialCorp din oțel inoxidabil, carcasă LCD din plastic
Gamă0 până la 12"/0 până la 300 mm
Rezoluţie0.0005 "/ 0.01 mm
Ieșire SPCNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)42.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS9017304000
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelArticolAdâncimea maxilaruluiGamăPreț
BROWN & SHARPE 00590302 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AC7MEA 38P082 00590302Etrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€400.34
BROWN & SHARPE 00590303 Etrier electronic digital 0 până la 6 in | AC7MEB 38P083 00590303Etrier digital electronic1.5 "0 până la 6"/0 până la 150 mm€345.47
BROWN & SHARPE 00530140 Etrier, 6 inchi/150 mm fără rolă pentru degetul mare | CN2QXR 599390 / 36CG93 00530140Etrier digital--€243.03
BROWN & SHARPE 00530142 Etrier, 8 inchi/200 mm cu rolă pentru degetul mare | CN2QXT 599392 / 36CG94 00530142Etrier digital--€368.59
BROWN & SHARPE 00530143 Etrier, 12 inchi/300 mm cu rolă pentru degetul mare | CN2QXU 599393 / 36CG95 00530143Etrier digital--€502.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 00590305 Etrier digital electronic de la 0 la 12 inci
€735.06 /unitate