Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 01699117 Bază magnetică din oțel 11 inch | AJ2GTH 49U636

TESA BROWN SHARPE 01699117 Oțel de bază magnetică 11 inch

În stoc
Articol: AJ2GTH Model: 01699117Crucea Ref: 49U636
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
€171.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza magnetică
Dimensiunea bazei2-1 / 2W x 2D x 2H
ConstrucţieOţel
finalizareaOțel negru
Tragere magnetică176
Lungime totală11
Rod Dia.0.032
Tipul comutatoruluiON / OFF
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8315
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)27.43
Lățimea navei (cm)9.91
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Snug: Prindere
    • Upright Post Dia. (În.): 0.375
    • Tip pas: V

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.Preț
BROWN & SHARPE 01699123 Bază magnetică din oțel 6-1/2 inch | AD6RJE 49U637 016991236.5 "0.032 "€107.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699117 Oțel de bază magnetică 11 inch
€171.20 /unitate