Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 01699123 Bază magnetică din oțel 6-1/2 inch | AD6RJE 49U637

TESA BROWN SHARPE 01699123 Oțel de bază magnetică 6-1 / 2 inch

În stoc
Element: AD6RJE Model: 01699123Crucea Ref: 49U637
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
€107.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBaza magnetică
Dimensiunea bazei2-1 / 2W x 2D x 2H
ConstrucţieOţel
finalizareaOțel negru
Tragere magnetică176 Lb.
Lungime totală6.5 "
Rod Dia.0.032 "
Tipul comutatoruluiON / OFF
Dimensiune de filet3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.476
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)27.18
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8479899898
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Strâns (prindere)
    • Tipul pasului (V)
    • Upright Post Dia. (In.) (0.375)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăRod Dia.Preț
BROWN & SHARPE 01699117 Bază magnetică din oțel 11 inch | AJ2GTH 49U636 01699117110.032€171.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 01699123 Oțel de bază magnetică 6-1 / 2 inch
€107.09 /unitate