Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cuplaj PARKER 14-6B, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBG 30N345

PARKER Cuplaj 14-6B, dimensiunea corpului de 3/8 inch

În stoc
Articol: AC4WBG Model: 14-6BCrucea Ref: 30N345
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
€71.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Dimensiune Barb1 / 2 "
Material corpOţel
Marimea corpului3 / 8 "
Tip conexiuneFurtun furtun
finalizareaChrome trivalent
Racord pentru furtunFurtun Barb
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Tip de schimbAutomobile, Tru-Flate
Tip blocareBile de blocare
Tip de blocareManșon
MaterialOţel
Max. curgereCfm 50
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Presiune maximă300 psi
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Material sigiliuNitril
Garnituri etansareNitril
Temp. Gamă-40 grade până la 250 grade F
Tipul supapeiTubular

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.6
Lungimea navei (cm)2.79
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8481803090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMaterial corpDimensiune de filetTip filetTipul supapeiMarimea corpuluiTip conexiunePreț
Cuplaj PARKER 14-5B, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Oţel--Tubular3 / 8 "Furtun furtun€73.89
Cuplaj PARKER 15C, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Oţel1 / 4-18 "FemeieTubular3 / 8 "NPTF€63.84
Cuplaj PARKER 1F, dimensiunea corpului de 1/2 inch | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Oţel3 / 8-18 "FemeieNevalutat1 / 2 "NPTF€28.82
Cuplaj PARKER 3F, dimensiunea corpului de 1/2 inch | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Oţel1 / 2-14 "FemeieNevalutat1 / 2 "NPTF€23.01
Cuplaj PARKER 9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Oţel--Nevalutat1 / 4 "Împingeți furtunul Lok€19.21
Cuplaj PARKER TL-254-4HB, dimensiunea corpului de 1/4 inch | BT7FUH TL-254-4HB--Oţel--Nevalutat1 / 4 "Furtun furtun€21.36
Cuplaj PARKER HF-251-4HB-S, dimensiunea corpului de 1/4 inch | BX4QZR HF-251-4HB-S--Oțel și alamă--Tubular1 / 4 "Furtun furtun€37.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj 14-6B, dimensiunea corpului de 3/8 inch
€71.70 /unitate