Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER Cuplaj TL-254-4HB, dimensiunea corpului de 1/4 inch

În stoc
Articol: BT7FUH Model: TL-254-4HB

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€21.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplare
Material corpOţel
Marimea corpului1 / 4 "
Tip conexiuneFurtun furtun
Furtun în interiorul Dia.1 / 4 "
Max. Presiunea de funcționare300 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Placarezinc
Tipul supapeiNevalutat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiDimensiune BarbMaterial corpDimensiune de filetTip filetTipul supapeiMarimea corpuluiTip conexiunePreț
Cuplaj PARKER 14-5B, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBE 30N343 14-5B-3 / 8 "Oţel--Tubular3 / 8 "Furtun furtun€73.89
Cuplaj PARKER 14-6B, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBG 30N345 14-6B-1 / 2 "Oţel--Tubular3 / 8 "Furtun furtun€71.70
Cuplaj PARKER 15C, dimensiunea corpului de 3/8 inch | AC4WBL 30N349 15C1 / 4 "-Oţel1 / 4-18 "FemeieTubular3 / 8 "NPTF€63.84
Cuplaj PARKER 1F, dimensiunea corpului de 1/2 inch | AC4WCV 30N380 1F3 / 8 "-Oţel3 / 8-18 "FemeieNevalutat1 / 2 "NPTF€28.82
Cuplaj PARKER 3F, dimensiunea corpului de 1/2 inch | AC4WCZ 30N384 3F1 / 2 "-Oţel1 / 2-14 "FemeieNevalutat1 / 2 "NPTF€23.01
Cuplaj PARKER 9CP, dimensiunea corpului de 1/4 inch | AC4WDG 30N391 9CP-3 / 8 "Oţel--Nevalutat1 / 4 "Împingeți furtunul Lok€19.21
Cuplaj PARKER HF-251-4HB-S, dimensiunea corpului de 1/4 inch | BX4QZR HF-251-4HB-S--Oțel și alamă--Tubular1 / 4 "Furtun furtun€37.55
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Cuplaj TL-254-4HB, dimensiunea corpului de 1/4 inch
€21.36 /unitate