Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 312B-3 Indicator de testare cu cadran 0-0.012 inchi orizontal alb | AE6ECQ 5RCK8

TESA BROWN SHARPE 312B-3 Indicator de testare cadran 0-0.012 inch alb orizontal

În stoc
Articol: AE6ECQ Model: 312B-3Crucea Ref: 5RCK8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€606.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApelați indicatorul de testare
Tip rulmentCu bijuterii
Punct de contact Dia.0.080 "
Lungimea punctului de contact3 / 4 "
Stilul punctului de contactOțel dur sau carbură de tungsten
Formați culoareaAlb
Apelați citirea0-4-0
Dimensiunea cadranului1.5 "
gradații0.0001 "
Stilul indicatoruluiOrizontală
Gamă0 - 0.016 "
Interval pe revoluție0.0160 "
CitindEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9031808085
Tara natalaCH

Detalii produs:

    • Sub-brand: INTERAPID

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cadranuluigradațiiGamăPreț
BROWN & SHARPE 312B-2 Indicator de testare cu cadran 0-0.60 inch orizontal alb | AE6ECT 5RCL0 312B-21.25 "0.0005 "0 - 0.06 "€491.26
BROWN & SHARPE 312B-1V Indicator de testare cu cadran 0-0.60 inch Vertical Alb | AE6ECW 5RCL3 312B-1V1.5 "0.0005 "0 - 0.06 "€525.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 312B-3 Indicator de testare cadran 0-0.012 inch alb orizontal
€606.69 /unitate