Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BROWN & SHARPE 74.111486 Punct de contact 0.080 Diametru Carbură | AH3LHE 32UT50

TESA BROWN SHARPE 74.111486 Punct de contact 0.080 Diametru Carbură

În stoc
Articol: AH3LHE Model: 74.111486Crucea Ref: 32UT50

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€47.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPunct de contact al indicatorului de apelare
Construcţiecarbid
finalizareaSilver
Lungime totală1/4
Rod Dia.0.080
Dimensiune de filetM1.7 X 4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)0.08
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelConstrucţieRod Dia.Dimensiune de filetPreț
BROWN & SHARPE 74.107899 Punct de contact M1.6 Dimensiune filet Carbid | AH3LHD 32UT49 74.107899carbid0.080M1.6€21.50
BROWN & SHARPE 74.111487 Punct de contact M1.7x4 Dimensiunea filetului 0.060 inch Diametru | AH3LHF 32UT51 74.111487carbid0.060M1.7 X 4€47.32
MARO ȘI ASCHIS 74.111489 Punct de contact M1.7x4 Dimensiune filet Crom | AH3LHG 32UT52 74.111489Chrome0.080M1.7 X 4€29.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TESA BROWN SHARPE 74.111486 Punct de contact 0.080 Diametru Carbură
€47.26 /unitate