BRYANT 250-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch 9 inch oțel carbon | AH3YPU 33UK91

BRYANT 250-9-MS-SF-BP Carcasa telescopică 1-3/4 inch 9 inch oțel carbon

Element: AH3YPU Model: 250-9-MS-SF-BPCrucea Ref: 33UK91

Descarcă-l Mai 14, marţi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPreluare telescopică
Forța de deținere (Lb.)1500 lb.
MaterialOtel carbon
Placă de montareSlotat pentru a se potrivi blocului de pernă
Tipul operațieiReglare manuală a șuruburilor
Lungime totală14.5 "
Lungimea plăcii7"
Lățimea plăcii2-3/64 "
Dimensiunea tijei0.750-10 UNC-2A
Mărimea1.75mm
Slot Width9 / 16 "
Cursă9"
Lungimea călătoriei9"
Dimensiunea tubului1-3 / 4 mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.6288
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval alezaj rulment: 1-1 / 16 "la 1-3 / 4"
    • Max. Dimensiune / lungime bolt: 5-11 / 16 "
    • Min. Dimensiune / lungime șurub: 3-13 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterialTipul operațieiLungime totalăDimensiunea tijeiMărimeaSlot WidthCursăPreț
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică cursă de 3 inchi Oțel | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Recuperare telescopică 6 inchi din oțel cursă | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 9 inch Stroke Steel | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch oțel carbon | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Carcasa telescopică 1-3/4 inch 6 inch oțel carbon | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Preluare telescopică 1-3/4 inch 12 inch oțel carbon | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ
BRYANT 300-6-MS-SF-BP Recuperare telescopică 2-15/16 inchi 6 inci oțel carbon | AH3YPW 33UK93 300-6-MS-SF-BP2-1 / 2 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor11.125 "0.875-9 UNC-2A2-15/16 "11 / 16 "6"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT 250-9-MS-SF-BP Carcasa telescopică 1-3/4 inch 9 inch oțel carbon