BRYANT 300-9-MS-SF-BP Carcasa telescopică 9 inch 3000 lbs Oțel carbon | AH3YPX 33UK94

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Carcasa telescopică 9 inch 3000 lbs Oțel carbon

Articol: AH3YPX Model: 300-9-MS-SF-BPCrucea Ref: 33UK94

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPreluare telescopică
Forța de deținere (Lb.)3000 lb.
MaterialOtel carbon
Placă de montareSlotat pentru a se potrivi blocului de pernă
Tipul operațieiReglare manuală a șuruburilor
Lungime totală15.125 "
Lungimea plăcii10 "
Lățimea plăcii2-27/32 "
Dimensiunea tijei0.875-9 UNC-2A
Mărimea2-15/16 "
Slot Width11 / 16 "
Cursă9"
Lungimea călătoriei9"
Dimensiunea tubului2-1 / 2 mp

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.3504
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Interval alezaj rulment: 1-15 / 16 "la 2-15 / 16"
    • Max. Dimensiune / lungime bolt: 8-11 / 16 "
    • Min. Dimensiune / lungime șurub: 5-9 / 16 "

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea tubuluiMaterialTipul operațieiLungime totalăDimensiunea tijeiMărimeaSlot WidthCursăPreț
BRYANT 100-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică cursă de 3 inchi Oțel | AH3YPN 33UK86 100-3-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor6.875 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 100-6-MS-SF-BP Recuperare telescopică 6 inchi din oțel cursă | AH3YPP 33UK87 100-6-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor10.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 100-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 9 inch Stroke Steel | AH3YPQ 33UK88 100-9-MS-SF-BP1-1 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor14.375 "0.625-11 UNC-2A1"7 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-3-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch oțel carbon | AH3YPR 33UK89 250-3-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor8.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "3"-
RFQ
BRYANT 250-6-MS-SF-BP Carcasa telescopică 1-3/4 inch 6 inch oțel carbon | AH3YPT 33UK90 250-6-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor11.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "6"-
RFQ
BRYANT 250-9-MS-SF-BP Recuperare telescopică 1-3/4 inch 9 inch oțel carbon | AH3YPU 33UK91 250-9-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor14.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "9"-
RFQ
BRYANT 250-12-MS-SF-BP Preluare telescopică 1-3/4 inch 12 inch oțel carbon | AH3YPV 33UK92 250-12-MS-SF-BP1-3 / 4 mpOtel carbonReglare manuală a șuruburilor17.5 "0.750-10 UNC-2A1.75mm9 / 16 "12 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT 300-9-MS-SF-BP Carcasa telescopică 9 inch 3000 lbs Oțel carbon