Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUCKEYE 700270 Suport stingător 5lb 4-1/4 inch diametru | AH6CUD 35WT38

BUCKEYE 700270 Suport stingător 5lb 4-1/4 inch diametru

În stoc
Element: AH6CUD Model: 700270Crucea Ref: 35WT38
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
€35.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport extinctor
Tipul suportuluiCurea
Capacitate5 lb.
CuloriRoșu
Cilindru Dia.4.25 "
Tip stingătorProdus chimic uscat
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1814
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip curea: Metal

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriCilindru Dia.Preț
BUCKEYE 700287 Suport pentru stingător cu diametru de 3-3/8 inchi | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 lb.Roșu3.375 "€22.76
BUCKEYE 700226 Suport pentru stingător de incendiu cu diametru de 5 inci până la 5-1/4 inci | AH6CUE 35WT39 70022610 lb.Negru5 "la 5-1 / 4"€142.25
BUCKEYE 700228 Suport pentru stingător cu diametrul de 6-1/2 până la 7-1/4 inch | AH6CUF 35WT40 70022815 lb.Negru6-1/2" to 7-1/4"€131.96
BUCKEYE 700229 Suport pentru stingător de incendiu 30 lb 7 inch până la 8 inch diametru | AH6CUL 35WT45 70022930 lb.Negru7 "până la 8"€180.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCKEYE 700270 Suport stingător 5lb 4-1/4 inch diametru
€35.42 /unitate