BUCKEYE 700229 Suport pentru stingător de incendiu 30 lb 7 inch până la 8 inch diametru | AH6CUL 35WT45

BUCKEYE 700229 Suport pentru stingător de incendiu 30 lb 7 inch până la 8 inch diametru

În stoc
Element: AH6CUL Model: 700229Crucea Ref: 35WT45

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€180.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport extinctor
Tipul suportuluiDatorie grea
Capacitate30 lb.
CuloriNegru
Cilindru Dia.7 "până la 8"
Tip stingătorSubstanță chimică uscată, CO2
MaterialOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)45.97
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Tip curea: Metal

Variante de produs

ProdusModelCapacitateCuloriCilindru Dia.Preț
BUCKEYE 700287 Suport pentru stingător cu diametru de 3-3/8 inchi | AH6CUC 35WT37 7002872-1 / 2 lb.Roșu3.375 "€22.76
BUCKEYE 700270 Suport stingător 5lb 4-1/4 inch diametru | AH6CUD 35WT38 7002705 lb.Roșu4.25 "€35.42
BUCKEYE 700226 Suport pentru stingător de incendiu cu diametru de 5 inci până la 5-1/4 inci | AH6CUE 35WT39 70022610 lb.Negru5 "la 5-1 / 4"€142.25
BUCKEYE 700228 Suport pentru stingător cu diametrul de 6-1/2 până la 7-1/4 inch | AH6CUF 35WT40 70022815 lb.Negru6-1/2" to 7-1/4"€131.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCKEYE 700229 Suport pentru stingător de incendiu 30 lb 7 inch până la 8 inch diametru
€180.19 /unitate