BUCKHORN INC BN4845342010000 Container pliabil 48 inch Lungime 45 inch Lățime Negru | AG6PJQ 39H823

BUCKHORN INC BN4845342010000 Container pliabil 48 inch Lungime 45 inch Lățime Negru

În stoc
Articol: AG6PJQ Model: BN4845342010000Crucea Ref: 39H823

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€826.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolContainer vrac Colla Psible
CuloriNegru
finalizareaHDPE și spumă structurală
Înălțimea pliată12-13/16 "
Lungime pliată48 "
Lățime pliată45 "
Înălțimea interioară27 "
Lungime interioară44.5 "
Lățimea interioară41.5 "
Capacitate de încărcare2500 lb.
MaterialPlastic din spumă structurală HDPE
În afara înălțimii34 "
Lungime exterioară48 "
Lățimea exterioară45 "
Volum28.7 cu. ft.
Capacitate volum28.7 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.98
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)114.3
Codul HS3923100000

Detalii produs:

    • Intrare furculiță (intrare în 4 direcții)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUCKHORN INC BN4845342010000 Container pliabil 48 inch Lungime 45 inch Lățime Negru
€826.94 /unitate