Bloc de ridicare BUILDPRO T50210 8 inchi x 2 inchi x 3.5 inchi | AC4KKH 30D267

BUILDPRO T50210 Bloc de ridicare 8 inch x 2 inch x 3.5 in

În stoc
Articol: AC4KKH Model: T50210Crucea Ref: 30D267

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€161.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de ridicare
Adâncime3.5 "
Înălţime8"
Numărul de suprafețe3
Lăţime2"
Modelul suprafeței de lucruDouă găuri de 5/8 "în partea superioară și inferioară, 5 găuri pe lateral.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.06
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS9403908041
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeLăţimePreț
BUILDPRO T50125 Bloc de ridicare 8 inch x 4 inch x 4 in | AC4KKE 30D264 T501254"4"€304.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUILDPRO T50210 Bloc de ridicare 8 inch x 2 inch x 3.5 in
€161.99 /unitate