Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Casca de pompieri BULLARD FHBKR Negru Termoplastic | AA6FZV 13W830

BULLARD Casca de pompieri FHBKR termoplastic negru

În stoc
Articol: AA6FZV Model: FHBKRCrucea Ref: 13W830

Descarcă-l Mai 6, luni

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCasca de foc Wildland
Curea pentru bărbieNomex (R) Postman Slide
CuloriNegru
Se potrivește cu dimensiunea pălăriei6-1 / 2 până la 8 "
Shell Materialtermoplastic
Mărimea6 1/2 până la 8
StilBorul plin
SuspensieClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS6506103075
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriStilSuspensiePreț
Casca de pompieri BULLARD FCBKP Negru Termoplastic | AA6FZG 13W818 FCBKPNegruCapacPinlock cu autodimensionare în 6 puncte€138.79
Casca de pompieri BULLARD FCWHP Termoplastic alb | AA6FZH 13W819 FCWHPAlbCapacPinlock cu autodimensionare în 6 puncte€138.79
Casca de pompieri BULLARD FCBLP Albastru termoplastic | AA6FZJ 13W820 FCBLPAlbastruCapacPinlock cu autodimensionare în 6 puncte€138.79
Casca de pompieri BULLARD FCLYP galben-lime Termoplastic | AA6FZK 13W821 FCLYPLime-GalbenCapacPinlock cu autodimensionare în 6 puncte€138.79
Casca de pompieri BULLARD FCBKR Negru Termoplastic | AA6FZL 13W822 FCBKRNegruCapacClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€135.01
Casca de pompieri BULLARD FCWHR Termoplastic alb | AA6FZM 13W823 FCWHRAlbCapacClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€135.01
Casca de pompieri BULLARD FCBLR Albastru termoplastic | AA6FZN 13W824 FCBLRAlbastruCapacClichet cu 6 puncte Sure-Lock (R)€135.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BULLARD Casca de pompieri FHBKR termoplastic negru
€148.06 /unitate