BUNTING BEARINGS 08BU14 Rulment cu suport din oțel, dimensiune 1/2 x 19/32 x 7/8 inch

Articol: CD4VCN Model: 08BU14
€1.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
Max. Temp.536 grade F
Min. Temp. Evaluare-328 de grade F
Diametrul interior nominal.1 / 2 "
Diametrul exterior nominal.19 / 32 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții cu lubrifiant uscat au suport din oțel pentru o rezistență ridicată și o capacitate de încărcare mare și un strat intermediar de bronz impregnat cu PTFE pentru a asigura o legătură mecanică puternică pentru căptușeală. În timpul rulării în condiții normale, un strat subțire de căptușeală PTFE este transferat pe suprafața opusă, care rămâne acolo și ajută la reducerea frecării. Acești rulmenți pot funcționa cu ușurință la temperaturi cuprinse între -328 și 536 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
BUNTING BEARINGS 02BU03 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 1/8 x 3/16 x 3/16 inch | CD4VBT 02BU031 / 8 "3 / 16 "€0.91
RFQ
BUNTING BEARINGS 03BU03 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 3/16 x 1/4 x 3/16 inch | CD4VBU 03BU033 / 16 "1 / 4 "€0.91
RFQ
BUNTING BEARINGS 03BU04 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 3/16 x 1/4 x 1/4 inch | CD4VBV 03BU043 / 16 "1 / 4 "€0.91
RFQ
BUNTING BEARINGS 04BU04 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 1/4 x 5/16 x 1/4 inch | CD4VBW 04BU041 / 4 "5 / 16 "€0.91
RFQ
BUNTING BEARINGS 04BU06 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 1/4 x 5/16 x 3/8 inch | CD4VBX 04BU061 / 4 "5 / 16 "€1.01
RFQ
BUNTING BEARINGS 05BU06 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 5/16 x 3/8 x 3/8 inch | CD4VBY 05BU065 / 16 "3 / 8 "€0.80
RFQ
BUNTING BEARINGS 05BU08 Rulment cu spate din oțel, dimensiune 5/16 x 3/8 x 1/2 inch | CD4VBZ 05BU085 / 16 "3 / 8 "€0.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS 08BU14 Rulment cu suport din oțel, dimensiune 1/2 x 19/32 x 7/8 inch
€1.57 /unitate