BUNTING BEARINGS EXEW101901 Șaibă de presiune cu ulei, dimensiune 5/8 x 1-3 / 16 x 1/16 inch, PTFE

Articol: CD4XKK Model: EXEW101901
€7.30 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de presiune

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții SAE 841 EXTRA conformi cu ASTM sunt ideali pentru aplicații cu viteză redusă. Acești rulmenți durabili din bronz sinterizat conțin ulei SAE 30 cu un PTFE fin dispersat pentru a minimiza frecarea și pentru a crea un strat de lubrifiere care este necesar la pornire. Acestea asigură o funcționare lină și silențioasă și au o perioadă de rodaj mai ușoară.

Variante de produs

ProdusModelPreț
BUNTING BEARINGS EXEW041001 Șaibă de împingere cu ulei, dimensiune 1/4 x 5/8 x 1/16 inch, PTFE | CD4XJY EXEW041001€3.25
RFQ
BUNTING RUGMENTI EXEW061201 Saiba de împingere cu ulei, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/16 inch, PTFE | CD4XJZ EXEW061201€3.40
RFQ
BUNTING RUGMENTI EXEW061202 Saiba de împingere cu ulei, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/8 inch, PTFE | CD4XKA EXEW061202€4.31
RFQ
BUNTING RUGMENTI EXEW081201 Saiba de împingere cu ulei, dimensiune 1/2 x 3/4 x 1/16 inch, PTFE | CD4XKB EXEW081201€3.02
RFQ
BUNTING RULMENȚI EXEW081601 Șaibă de împingere cu ulei, dimensiune 1/2 x 1 x 1/16 inch, PTFE | CD4XKC EXEW081601€4.73
RFQ
BUNTING RULMENȚI EXEW081601.5 Șaibă de presiune cu ulei, dimensiune 1/2 x 1 x 3/32 inch, PTFE | CD4XKD EXEW081601.5€5.04
RFQ
BUNTING RULMENȚI EXEW081602 Șaibă de împingere cu ulei, dimensiune 1/2 x 1 x 1/8 inch, PTFE | CD4XKE EXEW081602€5.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS EXEW101901 Șaibă de presiune cu ulei, dimensiune 5/8 x 1-3 / 16 x 1/16 inch, PTFE
€7.30 /unitate