BUNTING RULMENȚI TMCB081212 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1-1/2 in | AD4BPD 41C694

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Rulment cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1-1/2 in

Articol: AD4BPD Model: TMCB081212Crucea Ref: 41C694

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1 / 2 "
Lungime1.5 "
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.06
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB081008 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1 in | AD4BNZ 41C681 TMCB0810081"5 / 8 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB081012 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1-1/2 in | AD4BPA 41C684 TMCB0810121.5 "5 / 8 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB081208 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1 in | AD4BPB 41C692 TMCB0812081"3 / 4 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB081210 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1-1/4 in | AD4BPC 41C693 TMCB0812101.25 "3 / 4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB081212 Rulment cu manșon Diametru interior 1/2 inch Lungime 1-1/2 in