BUNTING RULMENȚI TMCB101216 Rulmenți cu manșon Diametru interior 5/8 inch Lungime 2 in | AD4BPF 41C710

BUNTING BEARINGS TMCB101216 Rulment cu manșon Diametru interior 5/8 inch Lungime 2 in

Articol: AD4BPF Model: TMCB101216Crucea Ref: 41C710

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.5 / 8 "
Lungime2"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.3 / 4 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB101216 Rulment cu manșon Diametru interior 5/8 inch Lungime 2 in