BUNTING RULMENȚI TMCB162010 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1-1/4 In | AD4BPR 41C770

BUNTING BEARINGS TMCB162010 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1 inch Lungime 1-1/4 in

Articol: AD4BPR Model: TMCB162010Crucea Ref: 41C770

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.1"
Lungime1.25 "
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.1.25 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.08
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeÎn afara Dia.Preț
BUNTING RULMENȚI TMCB161808 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1 in | AD4BPP 41C762 TMCB1618081"1.125 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB162008 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1 in | AD4BPQ 41C768 TMCB1620081"1.25 "€15.91
BUNTING RULMENȚI TMCB162012 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1-1/2 In | AD4BPT 41C771 TMCB1620121.5 "1.25 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB162016 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 2 in | AD4BPU 41C773 TMCB1620162"1.25 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB162208 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1 in | AD4BPV 41C780 TMCB1622081"1.375 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB162212 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1-1/2 In | AD4BPW 41C781 TMCB1622121.5 "1.375 "-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB162412 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1 inch Lungime 1-1/2 In | AD4BPX 41C784 TMCB1624121.5 "1.5 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB162010 Diametru interior al rulmentului cu manșon 1 inch Lungime 1-1/4 in