BUNTING RULMENȚI TMCB485632 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3 inch Lungime 4 in | AD4BRD 41C886

BUNTING BEARINGS TMCB485632 Diametru interior al rulmentului cu manșon 3 inch Lungime 4 in

Element: AD4BRD Model: TMCB485632Crucea Ref: 41C886

Descarcă-l Mai 16, joi

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
CuloriArgintiu / Bronz
În interiorul Dia.3"
Lungime4"
MaterialC96900 Bronz turnat, ToughMet 3
Max. Pv275,000
Număr de bucați1
În afara Dia.3.5 "
Temp. Gamă-250 de grade până la +550 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.46
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
BUNTING RULMENȚI TMCB485624 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3 Inch Lungime 3 In | AD4BRC 41C885 TMCB4856243"-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TMCB485632 Diametru interior al rulmentului cu manșon 3 inch Lungime 4 in