BUNTING BEARINGS TT1602 Șaibă de presiune, dimensiune 1-1 / 4 x 1-11 / 16 x 1/8 inch

Articol: CD4YBN Model: TT1602
€3.63 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă de presiune
Lungime1 / 8 "
Max. Temp.220 grade F
Min. Temp. Evaluare10 grade F
Diametrul interior nominal.1 / 4 "
Diametrul exterior nominal.11 / 16 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Șaibe de presiune SAE 841 sunt prelucrate din bronz P/M pentru a oferi performanțe ridicate și durabilitate ridicată. Aceste șaibe conforme cu ASTM pot rezista la temperaturi cuprinse între 10 și 200 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
BUNTING RULMENȚI TT0400 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/4 x 7/16 x 1/16 inch | CD4YAA TT0400---€1.83
RFQ
BUNTING RULMENȚI TT0504 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/4 x 1/2 x 1/16 inch | CD4YAB TT0504---€1.46
RFQ
BUNTING RUGMENTI TT0601 Șaibă de tracțiune, dimensiune 1/4 x 5/8 x 1/16 inch | CD4YAC TT0601---€1.48
RFQ
BUNTING RUGMENTI TT0602 Șaibă de tracțiune, dimensiune 5/16 x 5/8 x 1/16 inch | CD4YAD TT0602---€1.48
RFQ
BUNTING RUGMENTI TT0604 Șaibă de tracțiune, dimensiune 3/8 x 5/8 x 1/16 inch | CD4YAE TT0604---€1.46
RFQ
BUNTING RUGMENTI TT0703 Șaibă de tracțiune, dimensiune 3/8 x 3/4 x 1/32 inch | CD4YAF TT0703---€1.46
RFQ
BUNTING RULMENȚI TT070501 Șaibă de tracțiune, dimensiune 7/16 x 3/4 x 1/16 inch | CD4YAG TT070501---€2.24
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS TT1602 Șaibă de presiune, dimensiune 1-1 / 4 x 1-11 / 16 x 1/8 inch
€3.63 /unitate