Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector mecanic BURNDY BGBL250 250 kcmil la 6 AWG | AG9RUY 22C058

BURNDY Conector mecanic BGBL250 250 kcmil la 6 AWG

În stoc
Element: AG9RUY Model: BGBL250Crucea Ref: 22C058
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
€29.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector mecanic
Tipul ConnectorDispozitiv Lug
Lungime2.2 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil cu șuvițe, 4/0 AWG Solid
Min. Dimensiunea conductorului6 AWG Stranded / Solid
Dimensiunea știftului7 / 16 "
Lăţime1.79 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)5.84
Tara natalaCA

Detalii produs:

    • Nr de conductori: 1

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector mecanic BGBL250 250 kcmil la 6 AWG
€29.65 /unitate