BURNDY Conector multiplu BIBS5003DB, dimensiunea conductorului 10 AWG, aluminiu/cupru

Articol: CF4BNB Model: BIBS5003DB
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector Multi Tap
Cuplul de instalare550 lbs-inch
Număr de porturi3
Lungime totală4.31 "
Lungimea benzii1.50
Lăţime5.23 "

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeTip de izolațieMin. VoltajNumăr de porturitensiune de lucruLungime totalăLăţimePreț
BURNDY BIBS3504DB Conector cu robinet multiplu, dimensiunea conductorului 12 AWG, aluminiu/cupru | CF4ATK BIBS3504DB---4-5.03 "5.17 "-
RFQ
BURNDY BIBS6003 Conector cu robinet multiplu, dimensiunea conductorului 4 AWG, aluminiu/cupru | CF4AVG BIBS6003---3-0.563.44 "-
RFQ
Conector BURNDY BIBS45 cu robinet multiplu, dimensiunea conductorului 8 AWG, aluminiu/cupru | CF4AWY BIBS458.26 "--5-2.39 "2.1 "-
RFQ
BURNDY BIBS2506 Conector cu robinet multiplu, dimensiunea conductorului 8 AWG, aluminiu/cupru | CF4AXJ BIBS2506---6-5.78 "3.05 "-
RFQ
BURNDY BIBS60010 Conector multiplu, dimensiunea conductorului 4 AWG, aluminiu/cupru | CF4BBU BIBS60010---10-3"3.44 "-
RFQ
BURNDY BIBS46 Conector cu robinet multiplu, dimensiunea conductorului 8 AWG, aluminiu/cupru | CF4BBV BIBS468.26 "--6-2.83 "2.1 "-
RFQ
BURNDY BIBS3506 Conector cu roti multiple, dimensiunea conductorului 8 AWG, aluminiu/cupru | CF4BDY BIBS3506---6-5.86 "3.4 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector multiplu BIBS5003DB, dimensiunea conductorului 10 AWG, aluminiu/cupru