Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector multitap izolat BURNDY BISR250 4.01 inchi L | AG9RVA 22C247

BURNDY Conector multitap izolat BISR250 4.01 inchi L

În stoc
Articol: AG9RVA Model: BISR250Crucea Ref: 22C247
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
€78.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector izolat multitap
Material corpAluminiu
Tipul ConnectorIntrare față-verso, T
Stilul șefuluiHex
Materialul izolatorPlastizol
Lungime4.01 "
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului10AWG
Material șurubAluminiu
Dimensiunea știftului3 / 16 "
Lăţime2.1 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Număr de porturi: 2
    • Înmormântare directă: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector multitap izolat BISR250 4.01 inchi L
€78.00 /unitate