Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GAR3902BU Clemă de împământare țeavă 4AWG 3.5In | AB6QXP 22C017

BURNDY GAR3902BU Clemă de împământare țeavă 4AWG 3.5 inchi

În stoc
Articol: AB6QXP Model: GAR3902BUCrucea Ref: 22C017
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
€112.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare pentru țeavă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului4/0 AWG la 4 AWG
Lungime3.5 "
Max. Dimensiunea conductorului4/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului4AWG
Rod Dia.Țeavă de 1/2 "până la 1"
TipComercial
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conductoruluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiRod Dia.LăţimePreț
BURNDY GAR6426 Clemă de împământare țeavă 5AWG 2.88In | AB6QVL 22A963 GAR64262/0 AWG la 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG5/8 "la 3/4" tijă, 3/8 "țeavă2.06 "€141.80
BURNDY GAR6429 Clemă de împământare țeavă 1/0AWG 2.88In | AB6QVM 22A964 GAR6429250 kcmil la 2/02.88 "250 kcmil2/0 AWG5/8 "la 3/4" tijă, 3/8 "țeavă2.06 "€144.14
Clemă de împământare BURNDY GAR1826 5AWG 4.25In | AB6QVN 22A965 GAR18262/0 AWG la 4 AWG4.25 "2/0 AWG4AWG2 "până la 2-3 / 8" tijă, 2 "țeavă3.69 "€232.16
BURNDY GAR1726 Clemă de împământare țeavă 5AWG 4In | AB6QVP 22A966 GAR17262/0 AWG la 4 AWG4"2/0 AWG4AWG1-5 / 8 "la 1-7 / 8" tijă, țeavă de 1-1 / 2 "3.25 "€222.81
BURNDY GAR1426 Clemă de împământare pentru țeavă 5AWG 3In | AB6QVQ 22A967 GAR14262/0 AWG la 4 AWG3"2/0 AWG4AWG7/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 3/4" țeavă2.38 "€195.25
BURNDY GAR1526 Clemă de împământare țeavă 5AWG 2.88In | AB6QVR 22A968 GAR15262/0 AWG la 4 AWG2.88 "2/0 AWG4AWG1-1 / 8 "la 1-1 / 4" tijă, 1 "țeavă2.62 "€199.69
BURNDY GAR1429 Clemă de împământare țeavă 2/0AWG 3In | AB6QVT 22A969 GAR1429250 kcmil la 2/03"250 kcmil2/0 AWG7/8 "la 1" tijă, 1/2 "la 3/4" țeavă2.38 "€212.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GAR3902BU Clemă de împământare țeavă 4AWG 3.5 inchi
€112.60 /unitate