BURNDY Conector de masă GK6426, dimensiune 3 x 2-7/8 inch

Articol: CF4BTF Model: GK6426
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de masă
Dimensiunea bolțului3 / 8 "
Cuplul de instalare240 lbs-inch
Material șurub0.53 "
Lăţime4.07 "

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăMaterial corpDimensiunea bolțuluiLăţimeDimensiunea conductoruluiÎnălţimeLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiPkg. Cant.Preț
Conector de masă BURNDY GCM26 4AWG 1.74In | AB6QWY 22C001 GCM26-Aliaj de cupru-1.36 "2/0 AWG la 4 AWG-1.74 "2/0 AWG1€122.42
BURNDY GL2626 Conector de masă 4AWG 2In | AB6QWZ 22C002 GL2626-Aliaj de cupru-1.88 "2/0 AWG la 4 AWG-2"2/0 AWG1€213.69
Conector de masă BURNDY GCL30 4AWG 2.21In | AB6QXJ 22C012 GCL30-Aliaj de cupru-2"300 kcmil la 4 AWG-2.21 "300 kcmil1€126.07
Conector de masă BURNDY CZ11 10AWG 2.25In PK5 | AB6QYC 22C029 CZ11-Bronz solid turnat-1.56 "2 AWG la 10 AWG-2.25 "2AWG5€31.29
Conector de masă BURNDY GCB63T13G1, lungime 2.28 inchi, bronz | CF4ATP GCB63T13G1--------1-
RFQ
Conector de împământare BURNDY GK6429, dimensiune 3-1/2 x 2-7/8 inch | CF4BGU GK6429--1 / 2 "4.64 "11 "37.6 "--1-
RFQ
Conector de împământare BURNDY KCKF28, cupru | CF4BLB KCKF28--------1-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector de masă GK6426, dimensiune 3 x 2-7/8 inch