Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY GX2929 Clemă de împământare cu sârmă 2/0awg 2.75in | AB6QWJ 22A985

BURNDY GX2929 Clemă de împământare cu sârmă 2/0awg 2.75in

În stoc
Articol: AB6QWJ Model: GX2929Crucea Ref: 22A985
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
€356.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă de împământare cu sârmă
Material corpAliaj de cupru
Dimensiunea conductorului250 kcmil la 2/0
Lungime2.75 "
Max. Dimensiunea conductorului250 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
TipComercial
Lăţime1.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2925
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.1
Codul HS8535908060
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY GX2929 Clemă de împământare cu sârmă 2/0awg 2.75in
€356.97 /unitate