Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY KS22 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUF 22A934

BURNDY KS22 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane

În stoc
Articol: AB6QUF Model: KS22Crucea Ref: 22A934

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€21.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector cu șurub divizat, Cu / Cu
ConnectsCupru în fir de cupru
Stilul șefuluiCap-patrat
MaterialAliaj de cupru
Min. Atingeți Conductor cu 1 max. Principal (AWG)str. 14
Gama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)6 str. La 3 str

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Materialul barei de presiune (aliaj de cupru)
    • Blackburn 2H, T&B 6T

Variante de produs

ProdusModelArticolGama de sârmă cu principal și robinet egal (AWG)Preț
BURNDY KS23 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane | AB6QUC 22A931 KS23Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2 str. La 6 str€25.22
BURNDY KS17 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUD 22A932 KS17Conector cu șurub divizat, Cu / Cu6 sol până la 8 str€12.40
BURNDY KS20 Conector Split Bolt Cu/cu 8 Toroane | AB6QUE 22A933 KS20Conector cu șurub divizat, Cu / Cu4 str. La 8 str€14.24
BURNDY KS25 Conector Split Bolt Cu/cu 4 Toroane | AB6QUG 22A935 KS25Conector cu șurub divizat, Cu / Cu1/0 str la 4 str€29.90
BURNDY KS90 Conector Split Bolt Cu/cu 12 Toroane | AB6QUH 22A936 KS90Conector cu șurub divizat, Cu / Cu10 str până la 12 sol€15.25
BURNDY KS15 Conector Split Bolt Cu/cu 10 Toroane | AB6QUJ 22A937 KS15Conector cu șurub divizat, Cu / Cu8 str. La 10 str€13.50
BURNDY KS26 Conector Split Bolt Cu/cu 2 Toroane | AB6QUK 22A938 KS26Conector cu șurub divizat, Cu / Cu2/0 str la 2 str€72.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY KS22 Conector Split Bolt Cu/cu 6 Toroane
€21.18 /unitate