Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA26 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2/0 Awg | AB6RKF 22C341

BURNDY YA26 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2/0 Awg

În stoc
Articol: AB6RKF Model: YA26Crucea Ref: 22C341
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
€21.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi lung cu o gaură CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului2/0 AWG
Codul dimensiunii cablului2/0 AWG
Codul culoriiNegru
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții13
Hole Center to End0.41 "
Lungime2.77 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.83 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.52
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn CTL20L38, T&B 54910BE

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea știftuluiDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiStilLăţimeCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndPreț
BURNDY YA6C Butoi lung Cu Lug 1 orificiu 6 Awg | AB6RJX 22C333 YA6C1 / 4 "6AWG6AWGStandard0.41 "Albastru70.25 "€8.01
BURNDY YA28 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 4/0 Awg | AB6RJZ 22C335 YA281 / 2 "4/0 AWG4/0 AWGStandard1.02 "Violet150.53 "€29.73
BURNDY YA362N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 600 Kcmil | AB6RKA 22C336 YA362N1 / 2 "600 kcmil600 kcmilNU AL MEU1.69 "Verde220.63 "€120.53
BURNDY YA312N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 350 Kcmil | AB6RKB 22C337 YA312N1 / 2 "350 kcmil350 kcmilNU AL MEU1.28 "Roșu180.62 "€61.29
BURNDY YA262N Butoi lung Cu Lug 2 orificii 2/0 Awg | AB6RKC 22C338 YA262N1 / 2 "2/0 AWG2/0 AWGNU AL MEU0.81 "Negru130.63 "€34.44
BURNDY YA2C Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2 Awg | AB6RKD 22C339 YA2C5 / 16 "2AWG2AWGStandard0.61 "Maro100.34 "€19.32
BURNDY YA4C Butoi lung Cu Lug 1 orificiu 4 Awg | AB6RKG 22C342 YA4C1 / 4 "4AWG4AWGStandard0.51 "Gri80.25 "€10.61

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA26 Butoi lung Cu Lug 1 gaură 2/0 Awg
€21.33 /unitate