Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg | AB6RLG 22C365

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg

În stoc
Articol: AB6RLG Model: YA282TC38Crucea Ref: 22C365
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
€53.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi lung cu două găuri CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4/0 AWG
Codul dimensiunii cablului4/0 AWG
Codul culoriiViolet
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții15
Hole Center to End0.41 "
Centru gaură în gaură (in.)1
Lungime3.99 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului3 / 8 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime1.016 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)2.29
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6AWG6AWGAlbastru70.31 "2.66 "1 / 4 "€24.95
BURNDY YA6C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6AWG6AWGAlbastru70.41 "3.22 "3 / 8 "€27.07
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2AWG2AWGMaro100.41 "3.42 "3 / 8 "€32.43
BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8AWG8AWGRoșu490.31 "2.33 "1 / 4 "€19.01
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2AWG2AWGMaro100.31 "2.86 "1 / 4 "€33.24
BURNDY YA6C2TC14E2 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6AWG6AWGAlbastru70.31 "2.78 "1 / 4 "€18.95
BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg | AB6RLM 22C370 YA4C2TC140.51 "4AWG4AWGGri80.31 "2.7 "1 / 4 "€26.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg
€53.92 /unitate