Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg | AB6RLM 22C370

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg

În stoc
Articol: AB6RLM Model: YA4C2TC14Crucea Ref: 22C370
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
€26.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolButoi lung cu două găuri CU Lug
Material corpCupru
Dimensiunea cablului4AWG
Codul dimensiunii cablului4AWG
Codul culoriiGri
Tipul ConnectorButoi drept
Codul morții8
Hole Center to End0.31 "
Centru gaură în gaură (in.)5/8
Lungime2.7 "
MaterialCupru
VizorNu
Materialul plăciiElectro Tin
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilStandard
TipComercial, 600V la 35KV
Lăţime0.51 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS8535908020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn LCN-14, T&B 54854BE

Variante de produs

ProdusModelLăţimeDimensiunea cabluluiCodul dimensiunii cabluluiCodul culoriiCodul morțiiHole Center to EndLungimeDimensiunea știftuluiPreț
BURNDY YA6C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKY 22C357 YA6C2TC140.46 "6AWG6AWGAlbastru70.31 "2.66 "1 / 4 "€24.95
BURNDY YA6C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6 Awg | AB6RKZ 22C358 YA6C2TC380.59 "6AWG6AWGAlbastru70.41 "3.22 "3 / 8 "€27.07
BURNDY YA2C2TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLA 22C359 YA2C2TC380.61 "2AWG2AWGMaro100.41 "3.42 "3 / 8 "€32.43
BURNDY YA8C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 8 Awg | AB6RLD 22C362 YA8C2TC140.437 "8AWG8AWGRoșu490.31 "2.33 "1 / 4 "€19.01
BURNDY YA2C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 2 Awg | AB6RLE 22C363 YA2C2TC140.61 "2AWG2AWGMaro100.31 "2.86 "1 / 4 "€33.24
BURNDY YA282TC38 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4/0awg | AB6RLG 22C365 YA282TC381.016 "4/0 AWG4/0 AWGViolet150.41 "3.99 "3 / 8 "€53.92
BURNDY YA6C2TC14E2 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 6awg | AB6RLK 22C368 YA6C2TC14E20.46 "6AWG6AWGAlbastru70.31 "2.78 "1 / 4 "€18.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YA4C2TC14 Long Barrel Telecom Cu Lug 2 Hole 4awg
€26.43 /unitate