Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAD2CM6E14 Compression Lug 1/4 Inch Stud 2 Awg Pk5 | AF9ZRL 30XT07

BURNDY YAD2CM6E14 Ug de compresie 1/4 inch Stud 2 AWg Pk5

În stoc
Articol: AF9ZRL Model: YAD2CM6E14Crucea Ref: 30XT07

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€29.79 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru tabla
Dimensiunea cablului2AWG
Codul culoriiNici unul
Tipul ConnectorYAD
Codul morții1018
Stilul șefuluiRing Ring
Hole Center to End1.02 "
Lungime1.32 "
MaterialCupru
Mountștift
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului1 / 4 "
StilInel
TipTerminal de cupru cu baril brazat neizolat
Lăţime0.59 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.22
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelHole Center to EndDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiMărimea găuriiÎn interiorul Dia.LungimeMaterialNumărul de găuriPkg. Cant.Preț
BURNDY YAD1CM10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Cupru-1€8.85
BURNDY YAD1CM12E12 Cap de compresie 1/2 inch Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Cupru-1€9.80
BURNDY YAD1CM16E58 Cap de compresie 5/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Cupru-1€13.83
BURNDY YAD1CM20E34 Cap de compresie 3/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Cupru-1€14.64
BURNDY YAD1CM6E14 Cap de compresie 1/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Cupru-1€11.45
BURNDY YAD1CM8E516 Uregă de compresie 5/16 inch Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Cupru-1€9.24
BURNDY YAD25M10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Cupru-1€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAD2CM6E14 Ug de compresie 1/4 inch Stud 2 AWg Pk5
€29.79 /ambalaj