Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY YAD30M20E34 Cap de compresie 3/4 inch Stud 300 Kcmil | AF9ZRR 30XT12

BURNDY YAD30M20E34 Știft de compresie 3/4 inch 300 Kcmil

În stoc
Articol: AF9ZRR Model: YAD30M20E34Crucea Ref: 30XT12
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
€50.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUg de compresie
Lungimea butoiuluiPantaloni scurți
Material corpCupru tabla
Dimensiunea cablului300 kcmil
Codul culoriiNici unul
Tipul ConnectorYAD
Stilul șefuluiRing Ring
Hole Center to End1.97 "
Lungime2.56 "
MaterialCupru
Mountștift
VizorNu
Materialul plăciiStaniu
Dimensiunea știftului3 / 4 "
StilInel
TipTerminal de cupru cu baril brazat neizolat
Lăţime1.18 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.099
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8536904000

Variante de produs

ProdusModelHole Center to EndDimensiunea orificiului bolțuluiDimensiunea bolțuluiMărimea găuriiÎn interiorul Dia.LungimeMaterialNumărul de găuriPkg. Cant.Preț
BURNDY YAD1CM10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQB 30XR73 YAD1CM10E381.34 "----1.7 "Cupru-1€8.85
BURNDY YAD1CM12E12 Cap de compresie 1/2 inch Stud 1 Awg | AF9ZQC 30XR74 YAD1CM12E121.42 "----1.86 "Cupru-1€9.80
BURNDY YAD1CM16E58 Cap de compresie 5/8 inch Stud 1 Awg | AF9ZQD 30XR75 YAD1CM16E581.57 "----2.12 "Cupru-1€13.83
BURNDY YAD1CM20E34 Cap de compresie 3/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQE 30XR76 YAD1CM20E341.57 "----2.12 "Cupru-1€14.64
BURNDY YAD1CM6E14 Cap de compresie 1/4 inch Stud 1 Awg | AF9ZQF 30XR77 YAD1CM6E141.34 "----1.7 "Cupru-1€11.45
BURNDY YAD1CM8E516 Uregă de compresie 5/16 inch Stud 1 Awg | AF9ZQG 30XR78 YAD1CM8E5161.34 "----1.7 "Cupru-1€9.24
BURNDY YAD25M10E38 Cap de compresie 3/8 inch Stud 1/0 Awg | AF9ZQH 30XR79 YAD25M10E381.34 "----1.69 "Cupru-1€10.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY YAD30M20E34 Știft de compresie 3/4 inch 300 Kcmil
€50.53 /unitate