BURNDY Conector de compresie YC6L12, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 8 AWG

Element: CF4DHW Model: YC6L12
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de compresie
Codul culoriiGri
Lungimea benzii5 / 8 "

Variante de produs

ProdusModelCodul culoriiÎnălţimeMax. VoltajLungime totalăPreț
Conector de compresie BURNDY YC2L12, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 4 AWG | CF4AUQ YC2L12Roz----
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC28C28, formă C, 3/0 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4AWQ YC28C28-15 "-1.07 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC28C2, formă C, 3/0 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4AWW YC28C2-16.93 "-1.07 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC26C26, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 1/0 AWG | CF4AXB YC26C26-8.66 "-0.92 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC26C2, formă C, 2/0 AWG Dimensiunea conductorului de rulare | CF4AXC YC26C2-8.27 "-0.92 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC2C2, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 2 AWG | CF4AXD YC2C2-6.7 "-0.67 "-
RFQ
Conector de compresie BURNDY YC2C4, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 2 AWG | CF4AXE YC2C4-24.4 "-0.67 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY Conector de compresie YC6L12, formă C, dimensiunea conductorului de rulare 8 AWG