BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 64lb | AH8EGM 38MX03

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker încheietura mâinii Acțiune fixă ​​220V 1.8A 64lb

În stoc
Element: AH8EGM Model: 075-775-00-36Crucea Ref: 38MX03

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,100.32 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolagitator
amperi1.8
ConformitateUL / CSA / CE
Adâncime18 "
Înălţime20 "
Hz50
MaterialOțel, aluminiu
Tipul de mișcareAcțiunea încheieturii mâinii
Mod de operareFixed
GamăAmbianta 4 grade pana la 30 grade C
Rezoluţie385 rpm
Viteză0 până la 385 rpm
Voltaj220
wattage396
Capacitate de greutate10 lb.
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)50.8
Lungimea navei (cm)48.26
Lățimea navei (cm)45.72
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVitezăamperiAdâncimeVoltajCapacitate de greutateLăţimeÎnălţimeHzPreț
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-19 Shaker Wrist Action Fix | AH8EEE 38MW49 075-775-04-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,337.71
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-04-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A | AH8EEF 38MW50 075-775-04-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,412.32
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 68lb | AH8EEG 38MW51 075-775-08-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€5,575.16
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-08-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 68lb | AH8EEH 38MW52 075-775-08-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€5,795.00
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 70lb | AH8EEJ 38MW53 075-775-12-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,179.11
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-12-36 Shaker Wrist Action Fix 220V 1.8A 70lb | AH8EEK 38MW54 075-775-12-360 până la 385 rpm1.818 "22010 lb.19 "20 "50€4,847.62
BURRELL SCIENTIFIC 075-775-16-19 Shaker Wrist Action Fix 115V 3.6A 72lb | AH8EEL 38MW55 075-775-16-190 până la 385 rpm3.618 "11510 lb.19 "20 "60€6,463.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURRELL SCIENTIFIC 075-775-00-36 Shaker încheietura mâinii Acțiune fixă ​​220V 1.8A 64lb
€3,100.32 /unitate