BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Legătură de siguranță, medie tensiune, 31.5 A, 12 kV AC | BC9ZVG

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Legătură de siguranță, medie tensiune, 31.5 A, 12 kV AC

Articol: BC9ZVG Model: 12TDLEJ31.5
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€950.13 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLink siguranță
Evaluarea tensiunii AC12 k VAC
Evaluare curent31.5A
Stilul indicatoruluiStriker Pin
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de distribuție DIN de înaltă tensiune
Tip de terminareCartuș non-standard
TipBackup siguranță link
Tensiune (AC)12k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6865
Înălțimea navei (cm)137.16
Lungimea navei (cm)741.68
Lățimea navei (cm)129.54

Detalii produs:

    • Seria TDLEJ

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentMfr. SerieTip de terminarePreț
Legătură de siguranță BUSSMANN 12TDLEJ50, medie tensiune, 50 A, 12 kV AC | BC8FZW 12TDLEJ5050A-Cartuș non-standard€1,035.00
Legătură de siguranță BUSSMANN 12TDLEJ10, medie tensiune, 10 A, 12 kV AC | BC8VGY 12TDLEJ1010A-Cartuș (non standard)€831.37
Legătură de siguranță BUSSMANN 12TDLEJ20, medie tensiune, 20 A, 12 kV AC | BC9CYN 12TDLEJ2020A-Cartuș (non standard)€882.31
Legătură de siguranță BUSSMANN 12THLEJ100, medie tensiune, 100 A, 12 kV AC | BC9JTB 12THLEJ100100ATHLEJCartuș (non standard)€1,357.38
Legătură sigură BUSSMANN 12TDLEJ6-3, medie tensiune, 6.3 A, 12 kV AC | BC9PNT 12TDLEJ6-3---€687.08
RFQ
Legătură de siguranță BUSSMANN 12THLEJ80, medie tensiune, 80 A, 12 kV AC | BC9WUV 12THLEJ8080A-Cartuș non-standard€1,272.53
Legătură sigură BUSSMANN 12TDLEJ16, medie tensiune, 16 A, 12 kV AC | BD2LRD 12TDLEJ1616A-Cartuș (non standard)€865.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 12TDLEJ31.5 Legătură de siguranță, medie tensiune, 31.5 A, 12 kV AC
€950.13 /unitate