Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16204-3 | AA9NUX 1EF57

BUSSMANN 16204-3 Bloc terminal de îmbinare

În stoc
Element: AA9NUX Model: 16204-3Crucea Ref: 1EF57
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
€69.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție
amperi175
Adâncime1.75 "
Lungime2.88 "
Max. Amperi175
Număr de poli3
Gama de sârmă primară8 până la 2/0 Cu / Al
Conexiune secundară / Pol1
Gama de cabluri secundare (AWG)8 până la 2/0 Cu / Al
TipMiniatură seria 16000
Voltaj600
Lăţime2.7 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)7.37
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS8537109050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiAdâncimeLăţimeLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)Preț
BUSSMANN 16321-3 Bloc de distribuție | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 la 14 CU, 4 la 8 AL€232.70
BUSSMANN 16370-3 Bloc de distribuție | AD3ARY 3XH65 16370-36003103.32 "5.2 "4"3101214 la 4 CU, 12-4 AL€403.05
Bloc de distribuție BUSSMANN 16000-3 | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 până la 2/0 Cu / Al€108.19
BUSSMANN 16325-3 Bloc de distribuție | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 la 14 CU, 4 la 8 AL€310.24
BUSSMANN 16021-3 Bloc de distribuție | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 la 14 CU, 4 la 8 AL€166.38
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16303-3 | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 până la 350 MCM AL-CU€238.26
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16500-3 | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC / DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 la 350 MCM CU-AL€410.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16204-3 Bloc terminal de îmbinare
€69.61 /unitate