Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 16370-3 Bloc de distribuție | AD3ARY 3XH65

BUSSMANN 16370-3 Bloc de distribuție

În stoc
Element: AD3ARY Model: 16370-3Crucea Ref: 3XH65
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
€403.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de distribuție
amperi310
Adâncime3.32 "
Lungime4"
Max. Amperi310
Număr de poli3
Gama de sârmă primară6 până la 350 MCM AL-CU
Conexiune secundară / Pol12
Gama de cabluri secundare (AWG)14 la 4 CU, 12-4 AL
TipBloc de distribuție a energiei
Voltaj600
Lăţime5.2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8775
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.65
Codul HS8537109050
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Conexiuni primare / Pol (1)

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiAdâncimeLăţimeLungimeMax. AmperiConexiune secundară / PolGama de cabluri secundare (AWG)Preț
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16204-3 | AA9NUX 1EF57 16204-36001751.75 "2.7 "2.88 "17518 până la 2/0 Cu / Al€69.61
BUSSMANN 16321-3 Bloc de distribuție | AD3ARV 3XH62 16321-36001753.32 "5.2 "4"17564 la 14 CU, 4 la 8 AL€232.70
Bloc de distribuție BUSSMANN 16000-3 | AE2HMK 4XK12 16000-36001752.12 "5.38 "2.8 "17518 până la 2/0 Cu / Al€108.19
BUSSMANN 16325-3 Bloc de distribuție | AE2HML 4XK13 16325-36003503.32 "5.2 "4"35064 la 14 CU, 4 la 8 AL€310.24
BUSSMANN 16021-3 Bloc de distribuție | AE2HMM 4XK14 16021-36001752.12 "5.37 "2.8 "17564 la 14 CU, 4 la 8 AL€166.38
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16303-3 | AE2HMN 4XK16 16303-36003103.32 "5.2 "4"31016 până la 350 MCM AL-CU€238.26
Bloc terminal de îmbinare BUSSMANN 16500-3 | AE2HMQ 4XK20 16500-3600 VAC / DC6202.93 "8.5 "5.5 "62024 la 350 MCM CU-AL€410.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 16370-3 Bloc de distribuție
€403.05 /unitate