Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN 24F-5, 5A, 60VDC | BD3QQH

BUSSMANN 24F-5 Siguranță specială, 5A, 60VDC

În stoc
Articol: BD3QQH Model: 24F-5

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€28.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsiguranțele
Stilul corpuluiSiguranțe fără carcasă
Evaluare curent5A
Dimensiunea / grupul siguranțeiTeleputerea
Stilul indicatoruluiFără indicator
Mfr. Serie24
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (DC)60VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentArticolPreț
Siguranță de alimentare pentru telecomunicații BUSSMANN 24D-3/4, 750mA, 60VDC, pachet de 100 | BC7XXG 24D-3/4750mASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€28.85
Siguranță specială BUSSMANN 24C-2, 2A, 60VDC | BC9LEW 24C-22Asiguranțele€28.85
Siguranță specială BUSSMANN 24G-1-1/3, Siguranță specială Telepower, 32 VDC, 1.33 A, siguranță fără carcasă | BD2BNQ 24G-1-1 / 31.33ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€28.85
BUSSMANN 24B-4 Siguranță specială, Siguranță specială Telepower, 60 VDC, Siguranță fără carcasă | BD2UNX 24B-44ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€28.85
BUSSMANN 24B-3 Siguranță specială, Siguranță specială Telepower, 60 VDC, Siguranță fără carcasă | BD3KLF 24B-33ASiguranța de protecție a telecomunicațiilor€28.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 24F-5 Siguranță specială, 5A, 60VDC
€28.85 /unitate