Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1-1/2, 1.5 A, 250 VCA | BC8DBU

BUSSMANN Siguranță cu cartuş AGA-1-1/2, 1.5 A, 250 VCA

În stoc
Articol: BC8DBU Model: AGA-1-1 / 2
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
€2.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent1.5A
Diametru6.4mm
Dimensiunea / grupul siguranței1AG (6.3 mm x 15.9 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii10kA la 125 VAC
Lungime15.88mm
Mfr. SerieAGM
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentStil de montareTip produsRezistențăTensiune (AC)DiametruPreț
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGA-1, 1A, 250VAC | BC7PCY AGA-1AGM-1ASuport / Clip-118 MOhms250 VAC6.4mm€2.54
Siguranță cu cartuș BUSSMANN REG-100, 100A, 125VAC | BC8ECX REG-100REG125 VAC100ASuport / ClipSiguranța de sticlă-125 VAC5mm€29.06
Siguranță cu cartuș BUSSMANN IXL70F600, 600A, 700V | BC8JBY IXL70F600--------€963.80
Siguranță cu cartuș BUSSMANN 25CLPT-1, 25 KV | BC9BHL 25CLPT-1--1A---25kV-€520.32
Siguranță cu cartuș BUSSMANN S506-15-R, 15A, 250VAC | BC9FWZ S506-15-RS506-15ASuport / Clip--250 VAC5.2mm€3.28
BUSSMANN AGU-10-1J0281 Siguranță cu cartuș, 10A, 32VAC | BC9KHR AGU-10-1J0281AGU32 VAC10ASuport / ClipSiguranță cu manșon din tub de sticlă-32 VAC0.41 "€20.61
Siguranță cu cartuș BUSSMANN AGU-60, 60A, 32VAC | BC9NHH AGU-60AGU-60ASuport / Clip--32 VAC0.41 "€7.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță cu cartuş AGA-1-1/2, 1.5 A, 250 VCA
€2.52 /unitate