Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGU-40, siguranță cu virolă, suflare rapidă, 32 VCA, 40 A, cilindrică | BD3RTZ

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuș AGU-40, siguranță cu manșon, suflare rapidă, 32 VCA, 40 A, cilindrică

În stoc
Articol: BD3RTZ Model: AGU-40

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€7.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța de sticlă
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent40A
Diametru0.41 "
Dimensiunea / grupul siguranței5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime1.5 "
Mfr. SerieAGU
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip de terminareTăia
Tensiune (AC)32 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)1.04
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)1.04

Variante de produs

ProdusModelEvaluarea tensiunii ACEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiStil de montareTensiune (AC)Preț
Siguranță din sticlă BUSSMANN AGU-60GP, cu suflare rapidă, dimensiune 10.3 x 38.1 mm, 60 A, 32 VCA, pachet 10 | BC8GAX AGU-60GP32 VAC60A5AG (10.3 x 38.1 mm)Titular32 VAC€12.91
Siguranță din sticlă BUSSMANN AGU-35, cu suflare rapidă, dimensiune 10.3 x 38.1 mm, 35 A, 32 VCA, pachet 10 | BC8GQE AGU-3532 VAC35A5AG (10.3 x 38.1 mm)Titular32 VAC€7.36
Siguranță din sticlă BUSSMANN AGU-40GP, cu suflare rapidă, dimensiune 10.3 x 38.1 mm, 40 A, 32 VCA, pachet 10 | BC8ZKL AGU-40GP32 VAC40A5AG (10.3 x 38.1 mm)Titular32 VAC€12.91
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGU-15, siguranță cu manșon, suflare rapidă, 32 VCA, 15 A, cilindrică | BC9CKV AGU-15-15A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Suport / Clip32 VAC€7.36
Siguranță din sticlă BUSSMANN AGU-50GP, cu suflare rapidă, dimensiune 10.3 x 38.1 mm, 50 A, 32 VCA, pachet 10 | BD2YDA AGU-50GP32 VAC50A5AG (10.3 x 38.1 mm)Titular32 VAC€12.91
BUSSMANN AGU-50-1J0281 Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță cu virolă, Suflare rapidă, 32 VCA, 50 A, Cilindrică | BD2ZWW AGU-50-1J028132 VAC50A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Suport / Clip32 VAC€20.61
Siguranță din sticlă cu cartuș BUSSMANN AGU-20GP, siguranță cu virolă, suflare rapidă, 32 VCA, 20 A, cilindrică | BD3XLY AGU-20GP32 VAC20A5AG Midget (10.3 mm x 38.1 mm)Suport / Clip32 VAC€12.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă cu cartuș AGU-40, siguranță cu manșon, suflare rapidă, 32 VCA, 40 A, cilindrică
€7.36 /unitate