Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ALS-300B Siguranță 300a Neindicatoare Als 125v | AC7DCD 38C733

BUSSMANN ALS-300B Siguranță 300a Neindicatoare Als 125v

În stoc
Element: AC7DCD Model: ALS-300BCrucea Ref: 38C733
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
€99.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiȘurub pe
AdâncimeNU SE APLICĂ
Diametru1 / 16 "
ElementSingur
Amplificatoare cu siguranță300
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime3.75 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăActiune rapida
Voltaj125V
Lăţime1.06 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpStilul corpuluiDiametruAmplificatoare cu siguranțăArticolLungimePreț
BUSSMANN ALS-500 Siguranță de joasă tensiune 500a Als 125v Hârtie | AA9RMU 1EW67 ALS-500HârtieȘurub pe1 1 / 16 "500Siguranță de joasă tensiune3.75 "€95.78
BUSSMANN ALS-550 Siguranță de joasă tensiune 550a Als 125v Hârtie | AA9RMV 1EW68 ALS-550HârtieȘurub pe1.593550Siguranță de joasă tensiune4.25 "€539.33
BUSSMANN ALS-250B Siguranță 250a Neindicatoare Als 125v | AC7DCC 38C732 ALS-250BDin fibra de sticlaȘurub pe1 / 16 "250Siguranță3.75 "€102.14
BUSSMANN ALS-400B Siguranță 400a Neindicatoare Als 125v | AC7DCE 38C734 ALS-400BDin fibra de sticlaȘurub pe1 / 16 "400Siguranță3.75 "€100.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN ALS-300B Siguranță 300a Neindicatoare Als 125v
€99.57 /unitate