BUSSMANN Siguranță din sticlă BK/GMC-300MA, 300 mA, 250 VAC, cilindrică, 5.2 mm dia., 20 mm lungime

Articol: CD6XHN Model: BK/GMC-300MA
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent300 mA
Diametru5.2mm
Dimensiunea / grupul siguranței5 x 20 mm
Tip siguranțăLovitură medie / normală
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii35A
Lungime20ft
Stil de montareSuport / Clip
ambalajemasă
Tip produsSiguranță Nord Americană
Rezistență838 MOhms
Tip de terminareTăia

Detalii produs:

    • Seria GMC

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță din sticlă BK/GMC-300MA, 300 mA, 250 VAC, cilindrică, 5.2 mm dia., 20 mm lungime