BUSSMANN DLS-R-70 Fuse, Class RK5, 70 A, 600 VAC, 7 7/8 Inch Length

Item: BD2ZXD Model: DLS-R-70
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Evaluarea tensiunii AC600 VAC
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent70A
Evaluarea tensiunii DC300 VDC
Dimensiunea / grupul siguranțeiClasa RK5
Tip siguranțăÎntârziere / suflare lentă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Evaluarea întreruperii200 kA
Lungime7 7 / 8 "
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareLama de cuțit
TipGeneral
Lăţime1 5 / 32 "

Detalii produs:

    • Seria DLS-R

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN DLS-R-70 Fuse, Class RK5, 70 A, 600 VAC, 7 7/8 Inch Length