Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN F03A250V15A Siguranță din sticlă, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 15 A, 250 VCA

În stoc
Articol: BD4HQL Model: F03A250V15A
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
€8.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiCilindric
Evaluare curent15A
Diametru0.25 "
Dimensiunea / grupul siguranței3AG (6.3 x 32 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiCu indicator
Lungime1.25 "
Stil de montareTitular
Tip montareSuport/ Clip
ModelaCilindric
TipSiguranță
Tensiune (AC)250 VAC
Voltaj250V AC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.004
Lungimea navei (cm)80.65

Detalii produs:

Siguranța din sticlă Bussmann F03A250V15A este utilizată în sistemele electrice, prevenind deteriorarea componentelor electronice sensibile și minimizând riscul de incendii electrice.

Caracteristici:

  • Siguranța din sticlă Bussmann F03A250V15A are un stil de montare cu suport/clip care simplifică instalarea, asigurând o plasare sigură într-un suport sau clemă pentru fiabilitate.
  • Are un indicator care ajută la depanarea și la identificarea rapidă dacă siguranța s-a ars, reducând timpul de nefuncționare.
  • Această siguranță din sticlă Bussmann are un amperaj nominal de 15 A și o tensiune nominală de 250 VAC.
  • Este echipat cu o caracteristică de suflare rapidă care asigură un răspuns rapid la condițiile de supracurent, minimizând riscul de deteriorare a componentelor sensibile.

Întrebări frecvente:

Î. Cum aleg siguranța potrivită pentru aplicația mea specifică?

A. Luați în considerare curentul nominal, tensiunea, viteza de răspuns și factorii de mediu pentru a asigura o protecție adecvată.

Î. Cum pot preveni declanșarea neplăcută a acestei siguranțe cu cartuş?

A. Pentru a evita declanșarea, este important să aveți dimensiunea adecvată a siguranței în funcție de cerințele circuitului și să vă asigurați că supratensiunea de pornire a echipamentului este în limitele capacităților siguranței.

Variante de produs

ProdusModelEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiArticolStil de montareTensiune (AC)Preț
Siguranță din sticlă BUSSMANN F03A250V2A, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 2A, 250 VCA, pachet 100 | BC8BYW F03A250V2A2A3AG (6.3 x 32 mm)Siguranța de sticlăTitular250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V1-1/2A Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250 VCA, 1.5 A, Cilindrică | BC8JBQ F03A250V1-1/2A1.5A3AG (6.3 mm x 32 mm)Siguranța de sticlăSuport / Clip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V6A Siguranță din sticlă, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 6 A, 250 VCA, pachet 100 | BC8ZKZ F03A250V6A6A3AG (6.3 x 32 mm)Siguranța de sticlăTitular250 VAC€8.85
BUSSMANN F03A250V4A Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250VAC, 4A, Cilindrică | BD2JVU F03A250V4A4A3AG (6.3 mm x 32 mm)Siguranța de sticlăSuport / Clip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V3A Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250VAC, 3A, Cilindrică | BD2RDT F03A250V3A3A3AG (6.3 mm x 32 mm)Siguranța de sticlăSuport / Clip250 VAC€9.22
BUSSMANN F03A250V8A Siguranță din sticlă cu cartuș, Siguranță Hi-Rel, Suflare rapidă, 250 VCA, Cilindrică | BD3BQF F03A250V8A8A3AG (6.3 mm x 32 mm)Siguranța de sticlăSuport / Clip250 VAC€8.85
Siguranță cu cartuș BUSSMANN F03A250V1-1/4A, cu suflare rapidă, 1.25 A, 250 VCA, pachet 100 | BD3CBJ F03A250V1-1/4A1.25A3AG (6.3 x 32 mm)Siguranţă fuzibilăTitular250 VAC€8.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN F03A250V15A Siguranță din sticlă, cu suflare rapidă, dimensiune 6.3 x 32 mm, 15 A, 250 VCA
€8.85 /unitate