Canelul pentru siguranțe Bussmann FL3K6 este o legătură fuzibilă utilizată în sistemele electrice pentru a preveni deteriorarea cauzată de condițiile de supracurent, cum ar fi scurtcircuite și defecțiuni în sistemele de distribuție și alimentare, asigurând o funcționare fiabilă.
Caracteristici:
- Are un design cu un singur element care oferă protecție eficientă pentru circuitele de medie tensiune.
- Această legătură de siguranță încorporează o caracteristică cu acțiune rapidă, oferind un răspuns rapid la evenimentele de supracurent.
- Este echipat cu un cap de nasture detașabil, permițând înlocuirea și întreținerea rapidă.
- Acest canel pentru siguranțe decupate este proiectat pentru utilizare cu decupaje sigure de medie tensiune nominale de până la 27 kV, necesitând legături cu butoane detașabile.
Întrebări frecvente:
Î. Care este funcția canelurilor siguranțelor?
O legătură fuzibilă este un fir scurt, de joasă tensiune, care acționează ca o siguranță în cablajul unui vehicul. Legăturile fuzibile asigură protecția circuitului în cablarea unui vehicul în cazul unui scurtcircuit sau a unei creșteri de tensiune. Aceste fire izolate pot fi utilizate în aplicații în care siguranța auto nu este adecvată.
Î. Cum diferă o legătură fuzibilă de o siguranță?
A. Legăturile fuzibile servesc aceluiași scop fundamental ca și siguranțele, deși cu o variație subtilă. În domeniul aplicațiilor auto, o legătură fuzibilă se referă la un segment de sârmă care posedă un ecartament considerabil mai mic în comparație cu firul pe care intenționează să îl protejeze.
Î. O legătură cu siguranțe protejează un circuit?
R. Da, o legătură fuzibilă protejează un circuit. Este o bucată de sârmă mai scurtă și mai subțire în comparație cu firele normale din circuit. Când este conectat la o siguranță mai puternică, care poate suporta curenți mari, de obicei 30 de amperi sau mai mult, acesta menține circuitul în siguranță, împiedicând fluxul mare de curent.