Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FRN-R-20ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc | AC9CBN 3FKH1

BUSSMANN FRN-R-20ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc

În stoc
Articol: AC9CBN Model: FRN-R-20IDCrucea Ref: 3FKH1

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€31.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăRK5
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Funcțional egal cuFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Amplificatoare cu siguranță20
Codul suportului siguranțeiH
Indicativ / Neindicativindicând
Evaluarea întreruperii200kA la 250VAC, 20kA la 125VDC
Lungime2"
Respingere / NerefuzareRespingere
VitezăÎntârziere
Voltaj250VAC / 125VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)1.37
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)1.37
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăCodul suportului siguranțeiLungimePreț
BUSSMANN FRN-R-10ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 10a 250vac/125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"€24.78
BUSSMANN FRN-R-12ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 12a 250vac/125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"€25.20
BUSSMANN FRN-R-15ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 15a 250vac/125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"€30.04
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 17-1/2a 250vac/125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"€24.73
BUSSMANN FRN-R-25ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 25a 250vac/125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"€24.22
BUSSMANN FRN-R-30ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 30a 250vac/125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"€29.87
BUSSMANN FRN-R-35ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 35a 250vac/125vdc | AC9CBR 3FKH4 FRN-R-35ID13 / 16 "35K3"€33.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FRN-R-20ID Siguranță Rk5 Frn-r-id 20a 250vac/125vdc
€31.87 /unitate