Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Siguranță specială BUSSMANN FWP-100, 100A, 700VAC | BD2PGA

BUSSMANN Siguranță specială FWP-100, 100A, 700VAC

În stoc
Element: BD2PGA Model: FWP-100
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
€130.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent100A
Diametru0.95 "
EAN5027590092654
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime4.41 "
Mfr. SerieFWP_A / B
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)700 VAC
Tensiune (DC)700VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.153
Înălțimea navei (cm)3.2
Lungimea navei (cm)3.15
Lățimea navei (cm)12.34

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDiametruArticolLungimePreț
Siguranță specială BUSSMANN FWP-1000, 1A, 700VAC | BC7YCN FWP-1000Siguranțe rotunde ale lamei corpului1kA-Siguranță-€3,131.60
Siguranță specială BUSSMANN FWP-70, 70A, 700VAC | BC8ECE FWP-70Siguranțe cu lamă de cartuș70A0.95 "Siguranță4.41 "€291.99
Siguranță specială BUSSMANN FWP-125, 125A, 700VAC | BC8LGX FWP-125Siguranțe cu lamă de cartuș125A1.5 "Siguranță5"€419.17
Siguranță specială BUSSMANN FWP-50BI, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 50 A, siguranță cu lamă cu cartuș | BC8ZLF FWP-50BISiguranțe cu lamă de cartuș50A-Siguranţă fuzibilă-€237.61
Siguranță specială BUSSMANN FWP-40, 40A, 700VAC | BC9JYP FWP-40Siguranțe cu lamă de cartuș40A14.3mmSiguranță72.9mm€238.90
Siguranță cu cartuș special BUSSMANN FWP-250, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 250 A | BC9WZT FWP-250Siguranțe cu lamă de cartuș250A2"Siguranţă fuzibilă5"€942.11
Siguranță specială BUSSMANN FWP-500, viteză mare, suflare rapidă, 700 VCA/700 V CC, 500 A | BD2WEW FWP-500Siguranțe cu lamă de cartuș500A-Siguranță de mare viteză-€1,301.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială FWP-100, 100A, 700VAC
€130.09 /unitate