Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN FWP-10AR14F Siguranță cu semiconductor, cu suflare rapidă, 10 A, 800 VCA, pachet de 10

În stoc
Articol: BC9WZR Model: FWP-10AR14F
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
€36.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță semiconductoare
Evaluarea tensiunii AC800 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent10A
Diametru14.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței14 x 51 mm
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime50.8mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranță de cartuș de mare viteză
Tip de terminareTăia
TipSiguranță de mare viteză
Tensiune (AC)800 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0004
Lungimea navei (cm)129.03

Detalii produs:

    • Seria FWP_14F

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentDimensiunea / grupul siguranțeiPreț
Siguranță semiconductoare BUSSMANN FWP-5A14F, cu suflare rapidă, 5A, 800VAC | BC8VQK FWP-5A14FCartuș5A14 x 51 mm-
RFQ
BUSSMANN FWP-4A14F Siguranță cu semiconductor, 4A, 600VAC | BD2JXL FWP-4A14FSiguranțe de cartuș4A14 51 mm x mm€34.97
BUSSMANN FWP-1A14F Siguranță cu semiconductor, 1A, 600VAC | BD3ZML FWP-1A14FSiguranțe de cartuș1A14 51 mm x mm€34.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN FWP-10AR14F Siguranță cu semiconductor, cu suflare rapidă, 10 A, 800 VCA, pachet de 10
€36.98 /unitate